キングジム
キングジムの 掲示用品
キングジムの 掲示用小物
キングジムの マグネット用品
スターダ マルチマグネットバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
51449066
品番
STA031-DG
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
A4縦サイズや封筒に
仕様
【想定収納質量】200g(バーの上、バーへの書類セット、フック吊り下げ含む)【想定収納枚数】コピー用紙10枚
材質
ABS
色
ダークグレー
サイズ
M
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×18×30.5(マグネットバーのみ)、約225×34.5×33.5(フック装着後)
フック
2個付き
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。