EY9043-PG エミリー 横長ノート キングジム 51449118 EY9043-PG エミリー 横長ノート キングジム 51449118 EY9043-PG エミリー 横長ノート キングジム 51449118 EY9043-PG エミリー 横長ノート キングジム 51449118

エミリー 横長ノート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 51449118 品番 EY9043-PG
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質コート紙(表紙)、 上質紙(中紙) ペールグリーン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約164×92×6 フォーマット形式3.5mm方眼 ページ数96ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする