キングジム
キングジムの ノート・メモ
キングジムの ノート
キングジムの 綴じノート
エミリー 横長ノート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
51449127
品番
EY9043-BG
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
コート紙(表紙)、 上質紙(中紙)
色
ブルーグレー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約164×92×6
フォーマット形式
3.5mm方眼
ページ数
96ページ