キングジム
キングジムの 付箋(ふせん)
キングジムの ノート付箋
エミリー ふせん
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
タイプ
スケジュール
注文コード
51449215
品番
EY3290-002
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コート紙(台紙)、 上質紙(ふせん紙)
タイプ
スケジュール
入数(枚)
60(30枚×2柄)
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ふせん】93×70/45×70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(開いた時)150×220×4/(折りたたみ時)150×80×10