MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール5号 トレーニング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449380
品番
VT500W
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トレーニングバレーボール5号。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
ブルー/イエロー
質量(g)
約500
サイズ(cm)
円周65〜67