MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルバレー5号 FIVB公認球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー/グリーン
注文コード
51449398
品番
VS170W-Y-G
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
EVA素材の発泡度合いと鮮やかな色合いの性質を利用し、見た目に柔らかさを感じられるデザインと、優しい手ざわり。軽量で弾みの良いボール。日本バレーボール協会/FIVB公認球。
仕様
推奨内圧:0.10〜0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)
色
イエロー/グリーン
質量(g)
約170
サイズ(cm)
円周65〜67