MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール4号 トレーニング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449416
品番
VT400W
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
4号サイズで重量を400gにしたトレーニングバレーボール。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
ブルー/イエロー
質量(g)
約400
サイズ(cm)
円周62〜64