MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
シンガード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449425
品番
MG-1002SS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
コンパクト、軽量タイプ。2枚入り。
材質
外側:ポリエステル、内側:EVA
色
ホワイト
質量(g)
約24/1個
サイズ(cm)
外寸:長さ約17.5×上幅約9.0×下幅約7.5