MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール4号 トレーニング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449468
品番
VT400W270
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
5号球重量(約270g)の4号サイズ
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約270
サイズ(cm)
円周62〜64