バレーボール 作戦盤

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51449538 品番SB-V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。収納ケース付。

材質ボード:スチール、フレーム:PVC、ケース:ナイロン 質量(kg)約1.0 (ケース込) 寸法(cm)45×29.5×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする