MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
卓上得点板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449590
品番
AC-HC100B-BK
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
コンパクトで持ち運びに便利な簡易得点板。
材質
本体:MDF、スコアカード:ポリプロピレン
質量(kg)
約2.3
色
ブラック
備考
セット数:(小文字)0〜9、得点数:(大文字)00〜99(表面のみ)
寸法(cm)
95×61×0.42