MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
セストボール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449599
品番
SC-YPLG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。セストボールとは、バスケットボールに似た、アルゼンチンが発祥と言われているゴール型ゲームです。
仕様
推奨内圧:0.2〜0.25kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
イエロー/ピンク/ライトグリーン
質量(g)
約240
サイズ(cm)
円周64.5〜66.5