MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
電子ホイッスル イービート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
51449660
品番
EBEAT-BL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手にフィットしやすい曲線形状、軽くてボタンを押すだけの簡単操作、大音量で屋外でも良く聞こえるので、体育の授業やイベントに最適。携帯ストラップ付。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
全長:約114×高さ100×幅30
色
ブルー
質量(g)
約70(乾電池を除く)
備考
音量:約120db、周波数:約3450Hz、電源:単4乾電池 2本(別売)