MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルハンドボール1号 マシーン縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449678
品番
STPEH1-LG
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スポンジ(TPE)素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。キッズ用。
仕様
推奨内圧:0.20〜0.30kgf/cm
2
材質
TPE、縫い
色
ライトグリーン
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周約50