MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール 4号 全国ママさん公式試合球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449748
品番
MVP400MAL
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全国ママさんバレーボール連盟大会公式試合球。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
天然皮革、綿布貼り
色
ホワイト
質量(g)
240〜260
サイズ(cm)
円周62〜64