MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール5号 軽量試合球 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51449766
品番
MC512S-YBL
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
シニアが安心してプレーできる軽量設計。
仕様
推奨内圧:0.600kgf/cm
2
材質
人工皮革、手縫い
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約380
サイズ(cm)
円周68〜70
対象
シニア(60歳以上)