MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ブロック練習板 バレーボール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449800
品番
AC-BT200
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
装着するだけで理想的なブロックの指の開きになります。強いアタックでも痛くないので、初心者・経験者問わずブロックの形が身につきます。
材質
本体カバー:ターポリン、本体内部:EVA・PE板、ベルト:NBR
色
イエロー
質量(g)
約285
寸法(cm)
23×20