MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バレーボール 4号 練習球
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449827
品番
V430W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
トップモデル同様の貼りボールで最も安価な中学・ママさん用4号練習球。
仕様
推奨内圧:0.300kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り
色
ブルー/イエロー
質量(g)
240〜260
サイズ(cm)
円周62〜64