MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルサッカー3号
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51449845
品番
SF326-WBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学生低学年。
仕様
推奨内圧:0.15〜0.20kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約260
サイズ(cm)
円周約59