キーパーグローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 51450098 品番 GG-BL-9
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

手の甲は、耐久性のある素材を採用することにより、パンチングした時に、こぶしを保護します。手の平にソフトラテックスフォームを採用することにより、キャッチングやスローイングの際に優れたグリップ性を発揮します。ゴールキーパー用。リストバンド付(マジックテープ)

材質手のひら側:ラテックスフォーム、手の甲側:ウレタンフォーム ブルー サイズ9号(M) 寸法(cm)タテ:21.0×ヨコ12 指先:9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする