MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
バスケットトレーニングボール6号
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450177
品番
B6JMTR-O
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
体力作り、筋力アップに最適なトレーニング用ゴムバスケットボール。
仕様
推奨内圧:0.560kgf/cm
2
材質
ゴム
色
オレンジ
質量(g)
約1600
サイズ(cm)
円周72.4〜73.7