MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
アメリカンフットボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450186
品番
F5000
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
お求めやすい価格のアメリカンフットボール。手軽にアメリカンフットボールを楽しみたい方に最適です。一般・大学・高校用。
仕様
推奨内圧:0.560〜0.840kgf/cm
2
材質
ゴム
色
ブラウン
質量(g)
397〜425
サイズ(cm)
円周70.5〜72.4×52.4〜54