MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール5号 検定球試合球 手縫い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51450326
品番
SVC5011-YBK
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高い空気保持率と低反発性に富んだブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
仕様
推奨内圧:0.800kgf/cm
2
材質
人工皮革、貼り、プチルチューブ
色
ブラック/イエロー
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
円周68〜70