MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ハンドボール2号 スポーツテスト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450414
品番
4009-O
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スポーツテスト用。
仕様
推奨内圧:0.25〜0.360kgf/cm
2
材質
ゴム
色
オレンジ
質量(g)
325〜350
サイズ(cm)
円周54〜56