MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
テンテンてんまり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド/ブラック
注文コード
51450457
品番
SL3-RBK
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
幼児期のお子様が安心して使えるように衝撃を最小限に抑えたソフトなボールです。初めてのボール遊びにお薦めです。キッズ用。
仕様
推奨内圧:0.10〜0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
レッド/ブラック
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周58〜60