MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
フットサルコートマークセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51450475
品番
AC-LTV-FSMSB-W
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
2020/21フットサル競技規則適用商品。
セット内容
交代ゾーンマーク×4枚、ゴールラインマーク×4枚、ペナルティマーク×5枚、コーナーマーク×4枚、5mマーク×4枚、ゴール前ラインマーク×2枚
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
色
ホワイト
サイズ(cm)
交代ゾーンマーク:80×8、ゴールラインマーク:40×8、ペナルティマーク:直径12、コーナーマーク:R25、5mマーク:直径8、ゴール前ラインマーク:40×8