MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
サッカーボール5号 検定球 手縫い
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450685
品番
SVC502SBC-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手縫い・検定球5号の中でもお手ごろ価格なサッカーボール。空気保持製の良いブチルチューブを使用。一般・大学・高校・中学用。
仕様
推奨内圧:0.600kgf/cm
2
材質
人工皮革、手縫い、プチルチューブ
色
ホワイト
質量(g)
410〜450
サイズ(cm)
円周68〜70