MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルサッカー4号
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450694
品番
SF428-WBK
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
柔らかさと使用感をバランスさせたスマイルサッカーボール。小学校全般。
仕様
推奨内圧:0.15〜0.20kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
ホワイト/ブラック
質量(g)
約280
サイズ(cm)
円周約65