FIVB公認 インドアバレーボール用コートネット 6人制用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード51450755 品番AC-NT200H
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FIVB公認6人制用。

材質ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、帯:PVC、ケース:ナイロン、 寸法(m)ネット:タテ1.0×ヨコ9.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、ケース:直径20×67.5cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする