MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
FIVB公認ビーチバレーボール用コートネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51450764
品番
AC-NT300H
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
FIVB公認ビーチバレーボール用。
材質
ネット:ナイロン、上部ワイヤーロープ:高分子ポリエステル、下部ロープ/補助ロープ:ナイロン、サイドロッド:ファイバーグラス、帯:PVC、ケース:ナイロン、
寸法(m)
ネット:タテ1.0×ヨコ8.5、上部ワイヤーロープ/下部ロープ:15.5、補助ロープ:1.5、サイドロッド:98cm、ケース:直径30×110cm