MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルサッカー3号 軽量球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51450789
品番
SF3J-YBL
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ブルー、ライトグリーン、ピンクの3色展開。EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。力いっぱい蹴って、遠くに飛ばすことができます。
仕様
推奨内圧:0.10〜0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周58〜60