MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ソフトハンドボール1号 軽量
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450816
品番
HVN110S-B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量球で使いやすい、ソフトタイプ。小学校での教材やハンドボール入門にお奨め。小学生用。
仕様
推奨内圧:0.290kgf/cm
2
材質
人工皮革、マシーンステッチ
色
イエロー
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周49.5〜50.5