MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
スマイルドッジボール1号
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー/ブルー
注文コード
51450825
品番
SD10-YBL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
EVA素材ならではのやさしい手ざわりと軽量感。やわかいので受け止めやすい。キッズ用
仕様
推奨内圧:0.10〜0.15kgf/cm
2
材質
EVA(特殊スポンジ)、貼り
色
イエロー/ブルー
質量(g)
約150
サイズ(cm)
円周57〜59