MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
ポップアップゴール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
51450965
品番
GPU
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
組立不要、ワンタッチタイプ。専用ナイロンケース付。2台1組。固定用杭8本付。
付属品
固定用杭8本、専用ナイロンケース
材質
主材:グラスファイバー、ケース:ナイロン
質量(kg)
約3.0/組
色
ブルー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
180×120×99
注意
※製品を広げる際は、近くに人がいないことを確認してから行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません