MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
デジタルエアーゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51450990
品番
AG1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧力単位はボタンで4種類(PSI・BAR・kgf/cm
2
・kPa)に切り替え可能です。空気を抜いて内圧を調整することができます。但し空気を入れることはできません。
材質
ABS
色
レッド
備考
測定上限:(2.1kgf/cm
2
、207kpa、2.1bar、30psi) 測定下限:(0.21kgf/cm
2
、20kpa、0.2bar、3.0psi)。
全長(cm)
約9
使用電池
CR2032 3V 1個
使用針
AG1000-NDL
注意
※バルブに計測針を入れる際は、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、針にグリセリンを必ずつけてください。