MIKASA (ミカサ)
MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品
MIKASA (ミカサ)の 球技
電動エアーポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51451035
品番
AC-EP100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
圧力設定機能付きで、設定値に到達すると自動停止します。
付属品
ボール専用(ボール用針/ビニールボール用ノズル)、急速充電式(AC用アダプター/USBケーブル)
材質
アルミニウム
質量(g)
約460
充電時間(分)
約60〜約90
使用針
NDLA2
本体寸法(cm)
4.2×5.4×20.9
注意
※ボールに空気を入れるときは、バルブの傷つけや、針の破損を防ぐために、空気注入針にグリセリンを必ずつけてください。