モノタロウの 書庫・金庫・ロッカー
モノタロウの キーボックス・名札掛け
モノタロウの キーホルダー名札
キーリング D型ワイドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51451105
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途
カギを保守管理
付属品
フック:15個、リング15個
材質
本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色
シルバー
質量(g)
183
リング寸法(mm)
135(最大値)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※商品にサビ・劣化・破損などがある場合は使用しないでください。
※使用時はキーリングやフックがしっかりロックされているか確認してください。