使用例

緊急脱出ワンタッチチェーン ラチェット式ベルトタイプ(1セット2本入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード51451306 品番-
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥24,068
販売価格(税別)
21,880
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】D7×15リンク セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール 固定方法ベルト式(ラチェット) チェーン本数2 適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。
※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする