使用例

緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ7X9リンク(1セット2本入り)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード51451315 品番-
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン 仕様【クロスチェーン】Φ7×9 セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書 固定方法チェーン式 チェーン本数2 適合タイヤサイズ175/80R15LT・175R14LT・185R14LT・195R14LT・195R15LT・185/80R15LT・195/80R15LT・185/80R16LT・205R15LT・7.00R15LT・6.50R16LT・185/85R16LT・195/85R15LT・195/85R16LT・205/85R15LT・195/80R17.5LT・7.50R15LT・215R15LT・7.00R16LT・205/85R16LT・215/85R16LT・205/80R16LT・215/80R16LT・205/80R17.5LT・7.50R16LT・225/85R16LT・225/80R16LT・235/85R16LT・185/75R15LT・225/80R17.5LT・175/75R15LT・6.00-15LT・195/75R16LT・185/70R15.5LT・195/75R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00R15LT・195/70R15.5LT・195/70R15LT・205/70R15LT・6.00-14LT・195/70R17.5LT・195/70R16LT・215/70R15LT・6.00-16LT・215/75R16LT・205/70R16LT・205/75R16LT・6.50-15LT・205/70R17.5LT・225/75R16LT・225/70R16LT・6.50-16LT・265/70R16LT・215/70R17.5LT・205/70R19.5・7.00-15LT・195/65R15LT・205/60R14.5LT・185/65R15LT・7.00-16LT・205/65R16LT・205/60R15.5LT・195/65R16LT・7.50-15LT・205/60R17.5・195/60R17.5LT・215/60R15.5LT・7.50-16LT・225/60R17.5LT
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。
※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする