使用例
ヤマカワ
ヤマカワの トラック外装・ボディーパーツ
ヤマカワの トラック専用タイヤ・足回り
ヤマカワの トラック用ホイール・チェーン
緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X9リンク(1セット2本入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
51451324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様
【クロスチェーン】Φ9×9
セット内容
チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法
チェーン式
チェーン本数
2
適合タイヤサイズ
245/70R22.5・245/90R19.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・275/70R22.5・275/80R22.5・295/80R22.5・11R22.5
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。
※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500