使用例
ヤマカワ
ヤマカワの トラック外装・ボディーパーツ
ヤマカワの トラック専用タイヤ・足回り
ヤマカワの トラック用ホイール・チェーン
緊急脱出ワンタッチチェーン スタンダードΦ9X8リンク(1セット2本入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
51451340
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥17,468
販売価格(税別)
¥
15,880
バスケットに入れる
用途
緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様
【クロスチェーン】Φ9×8
セット内容
チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法
チェーン式
チェーン本数
2
適合タイヤサイズ
225/70R19.5・225/70R22.5・225/80R17.5・225/80R19.5・225/90R17.5・245/70R19.5・245/80R17.5
注意
※緊急脱出用チェーンのため、脱出後は速やかにチェーンを取り外してください。チェーンを取り付けたまま長時間、長距離の走行をすることはできません。
※脱出以外の目的でのご使用は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500