用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。
材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ
寸法L(mm)47
吸着力(N)寸法D1:39.2、寸法D2:323.6
ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理
材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)32
材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ
材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り
RoHS指令(10物質対応)対応