角度調整付ダブルマグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)寸法D1:68.6、寸法D2:323.6 注文コード51451480 品番AADM20-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は吸着力など10種類から選べます 他の種類を見る

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。

用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ 寸法L(mm)49 吸着力(N)寸法D1:68.6、寸法D2:323.6 ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)32 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁石のため、相手物を取り外す際にブラケットが緩んでしまう可能性があります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする