アサヒシューズ
アサヒシューズの 安全長靴・長靴
アサヒシューズの 耐油長靴/衛生長靴
長靴 ハイゼクト紳士K 100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51451586
品番
KG31041-260
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100。
◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用
◇日本製
◇ゆったり3E
色
クロ
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
PVC
機能
抗菌
足幅
3E
外寸(cm)
(約)25.7(26.0標準)
靴タイプ
長靴
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。