オーミケンシ
オーミケンシの スリッパ
オーミケンシの 業務用スリッパ
ベーシックファブリックスリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51451735
品番
6016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ファブリックタイプのベーシックなスリッパ。
事務所などでの来客の際に便利です。
用途
屋内用
材質
ポリエステル100%、底面:EVA
色
ダークブルー
寸法(cm)
(内寸)約26、(底寸)26.5
高さ(cm)
(かかと)約3
靴タイプ
スリッパ