トーアボージン
保護めがねスペクタル形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51451945
品番
UL-108B TBPCF
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
JIS規格品です。
保護めがねの基本形の大型アイカップフレームを採用しています。
緩み防止丁番ネジ採用品です。
エラストマーモダンでズレにくい。
形状
二眼型
質量(g)
38
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
53×153×156
機能
防曇
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工(JIS)