トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
保護めがねスペクタル形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51451954
品番
T86PCF
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
シンプルで落ち着いたデザイン、黒色ナイロンフレーム。
テンプル角度、長さ調節可能です。
形状
二眼型
質量(g)
27
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×148×162
機能
防曇、テンプル角度、長さ調節可
材質(レンズ)
ポリカーボネイト両面防曇加工