ゴーグル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51452015 品番GL-70 TBETC
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

JISスタンダードゴーグル、開閉式ベンチレーション付きです。
透明度が高くフィット感の良い軟質塩ビフレーム。
マスク併用を考えた広めの鼻部Vカット。
フレーム接顔部の横幅が広く(視力矯正)眼鏡が併用しやすいです。

形状ゴーグル 質量(g)79 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×179×70 機能マスク併用可 材質(レンズ)セルロース平面両面防曇加工(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする