BNA511081 中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック) 51452548 BNA511081 中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック) 51452548

中央監視用端末器 1制御2監視端末器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51452548 品番BNA511081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途一般動力制御監視(フェールセーフなし) 電源(監視)AC・DC100V または、AC200V 出力方式ON/1a、OFF/1a 消費電流(mA)エヌマスト信号:5.5 出力信号幅(秒):0.9〜1.5 端子台(別売)AT7803 定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷) 適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
注意
※信号線は必ずシールド付ケーブルをご使用ください。

※端末機を挿入したままでの耐圧テスト、メガーテストは厳禁です。

※監視配線は屋内配線のみでお願いします。又、高圧発生部ノイズ源とは隔離して配線してください。

※本端末機で電磁接触器を駆動させる場合は、必ずサージ吸収素子付電磁接触器をご使用ください。

※誘導ノイズ(雷)について、雷などのノイズが信号線または制御及び監視線に誘導された場合、監視盤および端末機の破損の原因となる恐れがありますので、サージキラー(BNA7215、BNA7211等)を各現地盤の信号線および監視線に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする