BNA517021 中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック) 51452557 BNA517021 中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック) 51452557

中央監視用端末器 電圧計測端末器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51452557 品番BNA517021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
用途アナログ入力(DC0〜10V) 仕様入力引出距離:10m以下 精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換) 分解能1/2000 消費電流(mA)エヌマスト信号:5 入力信号DC0〜10V 端子台(別売)AT7803 環境温度範囲(℃)(設置)0〜+50
注意
※端末機を挿入したままでの耐圧テスト、メガーテストは厳禁です。

※アナログ入力の極性は正しく合わせてください。間違えると正しく計測できません。

※配管は電源系、伝送系、デジタル入出力系、アナログ入出力系をそれぞれ別配管としてください。

※端末器の盤内でデジタル入出力線とAC100V/AC200Vなどの動力線が隣接する場合に束線を別にしダクトを分けてください。

※AC30V/DC30V以下の発停制御線を他のデジタル入出力線と同一配管、同一ダクト、同一ケーブルにすることは差支えありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする